曜日別特売

ワイヤレス温度センサ

ワイヤレス温度センサ - ナリカ

コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル

仕様<実験例>冷却のスピード・温室効果・温度と明るさの関係・長時間の環境測定など種別温度電源充電式電源(USB充電式)精度±0.3℃(0~70℃の範囲内)、±0.6℃(左記以外)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android分解能0.1温度測定範囲(℃)-40~+125インターフェースワイヤレス、USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33、プローブ部160内容量1個
注意
●※ソフトウェアは、購入後タブレット・PCなどへ自由にダウンロードして使えます。●※実験にはコンピュータが別途必要です。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50429804E31-6979-01
オープン
31,000
34,100(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

E31-6979-01 ワイヤレス温度センサ(イージーセンス用)< エタノールが沸騰する温度を調べる実験 >
E31-6979-01 ワイヤレス温度センサ(イージーセンス用)<過冷却実験>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする