ナリカ
イージーセンスV-Log8 BLE
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品
センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア
種別
8 BLE
寸法(mm)
143×103×45
電源
充電式電源
対応OS
Windows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
接続方式
USBまたはワイヤレス
入力
アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー
音・光・湿度・気圧
分解能
12bit
湿度測定範囲(%)
0~100
インターフェース
USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×103×45
測定間隔
最速20μs(50kHz)
内容量
1個
注意
※ワイヤレス接続にはワイヤレス機能搭載の端末が必要です。
※実験には専用の外部センサが別途必要です。
※ソフトウェアは無料でダウンロードできます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436558
E31-6989
オープン
¥
104,000
¥
114,400
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください