曜日別特売

データロガー(イージーセンスV-Log8 BLE・10型ワイヤレスモニタ付き)

データロガー(イージーセンスV-Log8 BLE・10型ワイヤレスモニタ付き) - ナリカ

多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。

付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bit別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45ディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50436567E31-6989-10
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする