雲発生実験器(シュポシュポくん)

雲発生実験器(シュポシュポくん) ナリカ

手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。
ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。
中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。

その他ペットボトル付属、収納ケース(プラスチック製) 種別SH-10N 温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚 内容10個 耐熱温度(℃)60(頭部分) 内容量1個
注意
※メタノールやエタノールで実験を行うと、雲がよりはっきりと見られます。
※ロットにより、ペットボトルの形状が変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50440408 J46-3511-10
オープン
16,200
17,820 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする