ウェザーステーション

ウェザーステーション エーオーアール ウェザーステーション エーオーアール

気象8項目に加え、露点や体感温度をリアルタイム計測。ワイヤレスで配線不要&簡単設置。

付属品コンソール(表示器)、ポール付き三脚、ソフトウェア(フリーダウンロード) 測定範囲風向:16方位、0~360°(分解能1°)、風速(m/s):1~80、温度(℃):(屋外) -40~+65、(屋内)0~+60(分解能0.1)、湿度(%RH):(屋内・屋外)0~100(分解能1)、気圧(hPa):540~1100(分解能0.1)、雨量(mm):0~6553(分解能0.2)、露点(℃): -76~+54(分解能(℃):1)、熱指数(℃): -40~+74(分解能:1)、風冷指数(℃): -79~+57(分解能:1) 通信距離(m)最大150(市街地や見通しの悪い所では25~75) 内容量1個
注意
※設置が必要な商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50444407 ビュー
オープン
360,000
396,000 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする