ナリカ
ハンマー
種別
DT-2 (グラスファイバー柄)
寸法(mm)
面24mm角
全長(mm)
約335
質量(g)
約670
材質(柄部)
グラスファイバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444425
K50-1348
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください