ナリカ
アイビーチゼルたがね
仕様
ソフトグリップ
種別
DT-50
全長(mm)
約230
質量(g)
310
刃幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444477
K50-1404
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください