ナリカ
堆積岩標本
セット内容
れき岩、砂岩、泥岩、石灰岩、チャート、軽石凝灰岩
種別
AR-6R
種類
6種
箱寸法(mm)
箱:251×206×60、小箱:75×90×20
研磨面
なし
内容量
1個
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50448713
L55-1604
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください