ナリカ ナリカの 学童・教育用品 ナリカの 理科/技術/科学工作 ナリカの 岩石/化石/鉱物 岩石標本 種別:大型 RSL-100 岩石標本 注文コード 50449553 仕様木箱:2段 セット内容黒雲母花こう岩、白雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、黒曜岩、溶岩、ダナイト、流紋岩(2種)、松脂岩、軽石(浮石)、れき岩、砂岩、チャート、千枚岩、砂岩ホルンフェルス、珪岩、黒雲母安山岩、リンバーグ岩、ピクライト、火山灰、ローム、貝殻状石灰岩、珪藻土 ・・・他 種別大型 RSL-100 種類100種 箱寸法(mm)箱:476×400×63、小箱:75×90×20 内容量1個 注意 ※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L55-1618 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50449553 L55-1618 オープン ¥130,000 ¥130,000 ¥143,000 (税込) 11日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 示準化石標本 ナリカ 税込¥27,500 ¥25,000 バスケットへ 標本用鉱物 ナリカ 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ クラックハンマー ナリカ 税込¥3,223 ¥2,930 バスケットへ 簡易実体鏡セット(1組) ナリカ 税込¥11,605 ¥10,550 バスケットへ 標本用鉱物 ナリカ 税込¥1,540 ¥1,400 バスケットへ ワイドFMラジオ EK JAPAN 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ IFTコイル10mm角 白 ノーブランド 税込¥318 ¥289 バスケットへ IFTコイル10mm角 黄 ノーブランド 税込¥318 ¥289 バスケットへ IFTコイル10mm角 黒 ノーブランド 税込¥318 ¥289 バスケットへ Hondaドリーム ソーラーカー TAMIYA(タミヤ) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ KXR用オプションボード搭載セットC 近藤科学 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ マイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキット マイコンキットドットコム 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キット マイコンキットドットコム 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ スターターキット embot 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ SH/Tiny開発キット アルファプロジェクト 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 50mmタイヤセット(3mm六角シャフト用) スタジオミュウ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 50mmタイヤセット(ギヤードモーター用) スタジオミュウ 税込¥505 ¥459 バスケットへ ミュウロボ赤外線センサー スタジオミュウ 税込¥824 ¥749 バスケットへ リミットスイッチセット スタジオミュウ 税込¥219 ¥199 バスケットへ ロボット工作チェレンジキットタイヤタイプ スタジオミュウ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作岩石/化石/鉱物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品