GWM X-OVERリアバッグ24
人気のボックス型リュックがリアバッグになりました。
上部開口部に加えて側面からも気室にアクセス可能。タウンユースにちょうどいい24リットル。
蛍光色レインカバー付属。Xベルト装着タイプ。サイドバッグとセットアップが可能です。
容量(L)約24
材質840Dナイロン/600Dポリエステルプリント
幅(cm)45
長さ(cm)31
高さ(cm)18
内容量1点
人気のボックス型リュックがリアバッグになりました。
上部開口部に加えて側面からも気室にアクセス可能。タウンユースにちょうどいい24リットル。
蛍光色レインカバー付属。Xベルト装着タイプ。サイドバッグとセットアップが可能です。