ローバックフォールディングシート ペデステルパッケージ

ローバックフォールディングシート ペデステルパッケージ インターコムマリン ローバックフォールディングシート ペデステルパッケージ インターコムマリン

最高のコストパフォーマンスを追求した新製品のインターコムマリン社製ローバックフォールディングシートです。
フォールディング(折りたたみ式)でシートは尻部のクッションが体をフィットするように軽くバケット式になっており中央部が少し凹んだ形になっています。
素材はマリングレードビニール製、金具類はアルミ製とステンネジを使用しています。
固定式ペデスタルとパッケージになっています。
シートサイズ:シートの幅400m 奥行480mmm 高さ(背もたれを上げた状態で)460mm
ペデスタル サイズ:高さ300mm 土台直径225mm パイプ外径75mm

寸法(mm)ペデスタル/高さX 土台直径Xパイプ外径:300×225×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×460 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50500599 TWRBHSP
22,000
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする