曜日別特売

メカ増力マシンバイス(Vi)

メカ増力マシンバイス(Vi) - 津田駒工業

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮
ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度
ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ

寸法C(mm)ガイドブロック幅:18h7最大締付力(kN)45(4.5t)標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付力(kN)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50509647Vi-162745(4.5t)56口金幅:160口金高さ:55口金開き(MAX開き):270(274)本体総長さ:572ワーク取付面高さ:110
344,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50509656Vi-163545(4.5t)62口金幅:160口金高さ:55口金開き(MAX開き):350(354)本体総長さ:652ワーク取付面高さ:110
375,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
50509665Vi-204145(4.5t)100口金幅:200口金高さ:65口金開き(MAX開き):410(414)本体総長さ:732ワーク取付面高さ:125
489,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする