エスコ
ウレタンホース(プラグ付)
プラグ付
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
内径(Φmm)
6.5
材質
ウレタン樹脂
外径(Φmm)
10
全長(m)
1.5
使用圧力(MPa)
1.5
取付ねじ径(inch)
G1/4”
アズワン品番
64-2195-39
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50509708
EA125S-1.5A
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください