ワイヤレスコンボ mk270
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーを採用したLogicool(R)Unifyingレ
シーバーにより、遅延やデータ欠落のない、10mの動作距離を実現しています。
レシーバーをパソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。ソフトウェアは不要です。
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキー、テンキーと矢印キー付きのフルサイズレイアウトなどにより、快適なタイピング環境を実現します。
- 付属品
- USBエクステンダー
- 仕様
- 押下圧60g、接続I/F:USB
- 質量(g)
- キーボード:502(電池含む)、マウス:74(電池含む)
- 構造
- メンブレン
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- キーボード:450×155×18、マウス:59.8×99.5×38.5
- センサー
- マウス:オプティカル
- 機能
- 角度調節8°、スクロールホイール有、チルト機能無
- 使用電池
- キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本
- 解像度
- マウス:1000dpi
- 電池寿命
- キーボード:24ヶ月、マウス:12ヶ月(使用環境・状況によって異なる)
- キーストローク(mm)
- 3.2
- ボタン数
- マウス:3
- キーピッチ(mm)
- 19
- 無線通信方式
- アドバンス2.4GHz
- 操作距離
- 10m
- レイアウト
- 108キー日本語レイアウト
- 内容量
- 1台
注意
※動作距離は使用環境・状況によって異なります。ワイヤレスキーボード の新着商品
カテゴリ



























