エンテック ラーメンお玉

エンテック ラーメンお玉 アークランドサカモト

底に沈んだコーンもすくいやすいです。柄が長いのでジャンボラーメンなどにも使えます。

用途レンゲ ブラック タイプ耐熱 耐熱温度(℃)120 電子レンジ使用不可 食器洗浄機 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50532756 C-69
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする