お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用
電源のないところでも使えて便利!
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDライト
明るさ切替え3段階
ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト
付属品USBケーブル1m
材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS
寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410
色白
質量(g)約117(電池含まず)
スイッチタッチ式
電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売)
全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30
光源3W COBx1個
使用乾電池単3形乾電池x3(別売)
光色昼白色
調光方式3段階
電球の種類LED
内容量1個
取扱説明書:
(1.5MB)
注意
※光源はLEDです。光源の直視は危険ですので直視しないでください。人や動物に直接光源を向けないでください。※防水機能がありません。浴室などの湿気の多い場所、雨や水のかかる場所では使用しないでください。
※火のそばや直射日光のあたる場所、高温、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使用する場所では使用、保管しないでください。
※本来の用途以外では使用しないでください。
※可動部は可動範囲内で動かしてください。無理に動かすと破損します。
※不安定な場所で使用しないでください。
※本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※分解や改造はしないでください。
※電池は+-の向きを正しく入れてください。
※電池液漏れを防ぐために次の対応をお願いします。
使用済みの電池は本体から取り外してください。
長期間ご使用にならないときは、電池を取外してください。
新旧・異種電池の混用はしないでください。
※LEDは交換できません。
商品説明動画
お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用.
この動画は、9人が参考にしています。
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-27
- 用途:
- 卓上で技術書などを読む時
製造業
まずは本体が軽く持運びしやすい。小さな台座であるがとても安定性が良い。
乾電池とUSBが使用出来とても便利であるがひとつだけ改善点がある。
ライト部分を閉じていてもスイッチ付近に軽く触っただけで点灯してしまい
明るい部屋での補助ライトとして使用した時には点灯していることに気がつきにくく電池を無駄に消耗してしまう時がある。
- 対象商品:
- 50621534
2024-03-12
- 用途:
- パソコン作業
パソコン周りが暗かったので購入しました。邪魔にならない大きさと3段階の明るさ調整が気に入っています。乾電池を使わないのでそちらはわかりません。電源がUSBからCタイプの差し込みだったら完璧です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 50621534
2023-08-21
- 用途:
- 作業台用
建設業・工事業
作業用机のライトとして購入。本体も軽く、明るさ調整が出来、USBケーブルか乾電池の両方で電源供給できるのがよかった。充電アダプター附属なしのため、手前の物を使用していますが今の所問題なく使えています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 50621534
2022-11-05
- 用途:
- 読書用
製造業
会社の昼休み時間の読書用に購入しました。昼休み中は消灯のためデスクライトなしでは読めません。3段階で明るさが選べて便利です。土台が細く、頭でっかちの感じのため、少しでも平らではない場所に置くと倒れてしまいますが、コストを考えれば十分だと思います。
購入して正解でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 50621534
2022-06-20
- 用途:
- これは、めちゃくちゃいいです。
ヒロジ調剤薬局 様
(医療・福祉・介護関連業)
これは、めちゃくちゃいいです。とってもあかるいし。乾電池でもつかえるので、暗いところでの作業にはこれは必需品です。
- 対象商品:
- 50621534
2022-06-10
- 用途:
- パソコン使用の時
エルメックツチダ 様
パソコン使用時の手元を明るくしたい時に便利です。まだ使用したばかりなので電池がどれくらい持つのかわかりませんがUSBmついているのでとてもお安いと思います。
1人が参考にしています