照明 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-08-13
用途: 勉強用のデスクライトとして
その他業種
最初は電池のみで使用していましたが、3時間位で明るさが仄暗くなったのでUSBのみで使用しています。
説明書に記載がありませんが、USBポートがmicrousbなのでケーブルを100均で購入しました。
今はUSBはCポートが主流なので改善して欲しいです。
あとUSB で使用する時は電池を外して使用するように書かれていますが、電池を外すと軽すぎて倒れるので絶縁した乾電池を入れて使用しています。
2025-03-27
用途: 卓上で技術書などを読む時
製造業
まずは本体が軽く持運びしやすい。小さな台座であるがとても安定性が良い。
乾電池とUSBが使用出来とても便利であるがひとつだけ改善点がある。
ライト部分を閉じていてもスイッチ付近に軽く触っただけで点灯してしまい
明るい部屋での補助ライトとして使用した時には点灯していることに気がつきにくく電池を無駄に消耗してしまう時がある。
対象商品 : 50621534
2024-03-12
用途: パソコン作業
パソコン周りが暗かったので購入しました。邪魔にならない大きさと3段階の明るさ調整が気に入っています。乾電池を使わないのでそちらはわかりません。電源がUSBからCタイプの差し込みだったら完璧です。
1人が参考にしています
対象商品 : 50621534
2023-08-21
用途: 作業台用
建設業・工事業
作業用机のライトとして購入。本体も軽く、明るさ調整が出来、USBケーブルか乾電池の両方で電源供給できるのがよかった。充電アダプター附属なしのため、手前の物を使用していますが今の所問題なく使えています。
1人が参考にしています
対象商品 : 50621534
2022-11-05
用途: 読書用
製造業
会社の昼休み時間の読書用に購入しました。昼休み中は消灯のためデスクライトなしでは読めません。3段階で明るさが選べて便利です。土台が細く、頭でっかちの感じのため、少しでも平らではない場所に置くと倒れてしまいますが、コストを考えれば十分だと思います。
購入して正解でした。
1人が参考にしています