曜日別特売

スーパーデッキチェアⅡ

スーパーデッキチェアⅡ - インターコムマリンスーパーデッキチェアⅡ - インターコムマリンスーパーデッキチェアⅡ - インターコムマリンスーパーデッキチェアⅡ - インターコムマリンスーパーデッキチェアⅡ - インターコムマリン

マリーン用のボートデッキで使用するために開発されたデッキチェアです。支柱部分には25mmのアルミフレームをダブルで使用。重厚な合皮製クッションやサイドの肘あては65mmもあり体を優しくサポートします。
欧米の高級ヨット、ボートで使われている豪華なデッキチェアです。
ボートやアウトドアだけでなく別荘やベランダでゆったりとくつろぐにはベストアイテムです。

仕様アルミ足底、ノンスリップラバー 折り畳み可能 、クッション取り外し可能材質アルミフレーム 合皮製クッション厚さ(mm)クッション:55質量(kg)8.1直径(Φmm)アルミフレーム:25高さ(mm)800縦(mm)500横(mm)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50538548ICCAL02
21,800
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする