浅野金属工業
オートシャックル
本体にスパイクを挿入することで簡単にゲート解放が可能。
材質
特殊ステンレス
サイズ
L
質量(g)
730
使用荷重(kg)
1300
長さL(mm)
135
内容量
1個
注意
※本製品はまき網漁用の金具です。荷役作業などの吊り金具としては使用しないでください。
※ゲートは、強い衝撃によって開いてしまう場合があります。
※負荷がかけられている状態でゲートを離すと、本体に強い衝撃を与え、製品が破損したり、周囲の物や人に破損した製品が衝突するなどの事故が発生することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822267
AK2195
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください