浅野金属工業
パースオートシャックル
オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質
特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304
内容量
1個
注意
※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。
※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。
※負荷がかけられている状態でゲートを離すと、本体に強い衝撃を与え、製品が破損したり、周囲の物や人に破損した製品が衝突するなどの事故が発生することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
使用荷重(kg)
ねじ径
六角レンチ径(Φmm)
止め輪
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822285
AK18200
M
630
800
W1/2
8
8
158
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50822294
AK18201
L
1345
1300
W5/8
10
10
194
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください