浅野金属工業
パーススナップシャックルⅡ型
スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質
特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304
サイズ
M
質量(g)
840
ねじ径
W1/2
使用荷重(kg)
800
長さL(mm)
159
止め輪
8
六角レンチ径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822303
AK18225
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください