曜日別特売

パースリングBL型

パースリングBL型 - 浅野金属工業パースリングBL型 - 浅野金属工業

フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。
パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。
ローラーは画像のように取り外して交換することができます。
内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。

材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/スプリング/セットスクリュー=SUS304、ブッシュ/ロックピン=銅合金質量(kg)2.5サイズ60使用荷重(t)2.5長さL(mm)233六角レンチ径(Φmm)4.6.8.14内容量1個
注意
※ローラーの材質(特殊ステンレス)の都合上、繊維ロープの使用を推奨します。金属ワイヤーロープを使用すると荷重などの使用条件によってはローラーが大きく削れる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50822328AK18153
38,200
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする