曜日別特売

パースリングO型

パースリングO型 - 浅野金属工業パースリングO型 - 浅野金属工業

ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
メーカーの製品を長期間使用していただく為に、摩耗したローラーは、六角レンチを使用して交換することが可能となっています。

材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/止めねじ=SUS304、ブッシュ=銅合金質量(kg)4.1サイズ120使用荷重(t)3長さL(mm)274六角レンチ径(Φmm)4.14内容量1個
注意
※ローラーの材質(特殊ステンレス)の都合上、繊維ロープの使用を推奨します。金属ワイヤーロープを使用すると荷重などの使用条件によってはローラーが大きく削れる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50822337AK18291
69,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする