曜日別特売

スイベルフックⅡ型

スイベルフックⅡ型 - 浅野金属工業スイベルフックⅡ型 - 浅野金属工業

従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。
さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。
インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。
材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。

材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304寸法(mm)16質量(g)1600使用荷重(kg)1000長さL(mm)270内容量1個
注意
※常時回転する用途には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50822364AK12465-
25,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65455848AK12465【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
25,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする