浅野金属工業
三方ローラー
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質
本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さL(mm)
質量(kg)
六角レンチ径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822486
AK19001
150
152
1.1
2/2.5/6
6.5
¥
58,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50822495
AK19002
200
204
2.5
2.5/3/8
9
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50822504
AK19003
250
255
4.36
2.5/3/14
11
¥
96,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50822513
AK19004
300
306
6.7
3/3/17
11
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください