浅野金属工業
デッキエンドローラー
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質
本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
穴径(Φmm)
ローラー径(Φmm)
六角レンチ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822529
AK19010
260
7.3
9
45
2.5/3/14
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50822538
AK19011
320
13.6
11
55
3/3/17
¥
210,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください