浅野金属工業
デッキエンドローラーJIS型
材質
SUS304、ブッシュ=HBsB
穴径(Φmm)
16
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822547
AK3312
340
20
76.3
¥
265,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50822556
AK3313
450
33
89.1
¥
420,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください