浅野金属工業
アルミイカリ巻きローラー
材質
本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304
表面処理
アルマイト処理
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
長さL(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822599
AK3090
50
600
10
81
60
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50822608
AK3091
70
1000
10
103
70
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50822617
AK3092
90
1700
13
126
90
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください