浅野金属工業
重量フック(スイベル付)
材質
SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)
内容量
1個
注意
※この製品を常時回転する部分には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
使用荷重(t)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822933
AK4770
0.5t
620
0.5
173
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50822949
AK4771
1t
1300
1
223
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください