曜日別特売
HCN-101 サーモコントローラ HCN-101 REI-SEA 50825286

サーモコントローラ HCN-101

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50825286
品番
HCN-101
参考基準価格(税別)¥151,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

多様な表現力を持つ液晶パネルを採用、設定・測定状況や警報内容をわかりやすく表示します。誤操作によるトラブルのリスク回避にも役立ちます。
外部入力は4点でレベルセンサなどを接続することでタンクの水位管理やヒーターの空焚き、ポンプの空運転などを未然に防止します。
また外部入力の異常検出時にはヒーター・クーラー等の動作について選択することも可能、異常時でも他の必要な機能を維持します。
警報出力は3点でブザーや警報灯などを接続することも可能です。
時分割PID制御により高精度な温度制御が可能です。(ヒーター側のみ)また温度センサ入力は2点で周囲温度と水温を同時に測定することも可能です。
本体ケースは樹脂製で防水・防塵、IP65相当です。また、別売りで防水コンセントがあります。

仕様
温度入力:2点 サーミスタ、Pt100(2線式)、Pt1000(2線式)(任意選択可能)、接点入力:4点 無電圧接点入力またはトランジスタ接点入力、(ヒーター側)最大電力容量1000W、(クーラー側)0.1~10A(誘導負荷cosΦ=0.4)・最大電力容量400W
電源(AC V)
単相 100±10% 50/60Hz
抵抗負荷
0.1~10A(ヒーター側)
警報出力
3点 無電圧接点1a 250VAC 2A(抵抗負荷)
温度設定範囲(℃)
0.0~50.0(初期値)最大:-10.0~150
定格出力電圧(DC V)
単相 100±10% 50/60Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする