三桂製作所
SUSパイプ用万能サドル
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2Aは、パイプ用のビニルカバーなしタイプ
材質
ステンレス
温度範囲(℃)
-50~200
寸法d(Φmm)
5.5
内容量
1袋(25個)
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
47
51
55
57
63
66
72
76
80
85
88
92
96
106
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
外径D(Φmm)
寸法P(mm)
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50826214
LS2A19
47
19.1
40
5.1
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826223
LS2A20
51
20.6
42
7
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826239
LS2A21
55
22
43
7.4
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826248
LS2A23
57
23.1
44
7.6
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826257
LS2A25
63
25.4
46
8.2
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826266
LS2A26
66
26.5
48
8.5
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826275
LS2A28
72
28.8
50
9.1
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826284
LS2A30
76
30.4
51
9.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826293
LS2A31
80
31.8
53
9.9
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826309
LS2A33
85
34
55
10.4
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826318
LS2A35
88
35
56
10.7
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826327
LS2A36
92
36.5
58
11.1
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826336
LS2A39
96
38.1
59
11.5
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826345
LS2A42
106
42
63
12.5
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください