三桂製作所
被覆SUSパイプ用万能サドル
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質
ステンレス
温度範囲(℃)
-20~90
内容量
1袋(25個)
全28種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
38
41
44
49
52
56
60
62
68
71
77
81
85
90
93
97
101
111
117
126
133
144
149
157
166
180
185
198
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
外径D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50826354
LS2AV13
38
13.8
38
5.5
6
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826363
LS2AV14
41
14.9
39
5.5
6.3
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826379
LS2AV15
44
16.1
40
5.5
6.6
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826388
LS2AV17
49
18
42
5.5
7.1
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826397
LS2AV19
52
19.1
43
5.5
7.5
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826406
LS2AV20
56
20.6
45
5.5
10.6
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826415
LS2AV21
60
22
46
5.5
11.2
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826424
LS2AV23
62
23.1
47
5.5
11.5
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826433
LS2AV25
68
25.4
49
5.5
12.5
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826449
LS2AV26
71
26.5
51
5.5
13
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826458
LS2AV28
77
28.8
53
5.5
14
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826467
LS2AV30
81
30.4
54
5.5
14.6
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826476
LS2AV31
85
31.8
56
5.5
15.2
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826485
LS2AV33
90
34
58
5.5
16
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826494
LS2AV35
93
35
59
5.5
16.5
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826503
LS2AV36
97
36.5
61
5.5
17.1
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826519
LS2AV39
101
38.1
62
5.5
17.7
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
50826528
LS2AV42
111
42
66
5.5
19.3
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826537
LS2AV44
117
44.5
69
5.5
20.3
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826546
LS2AV48
126
48
72
5.5
21.7
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826555
LS2AV51
133
50.8
75
5.5
22.8
¥
3,350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826564
LS2AV55
144
54.9
83
6.5
24.9
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826573
LS2AV56
149
56.9
85
6.5
25.6
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826589
LS2AV59
157
60
88
6.5
26.7
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826598
LS2AV63
166
63.5
92
6.5
27.9
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826607
LS2AV69
180
69
97
6.5
29.7
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826616
LS2AV71
185
71.1
99
6.5
30.3
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826625
LS2AV75
198
76
104
6.5
52.9
¥
5,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください