三桂製作所
被覆SUSケーブル万能サドル
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質
ステンレス
温度範囲(℃)
-20~90
寸法d(Φmm)
5.5
内容量
1袋(25個)
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
23
28
34
39
44
49
54
59
64
70
75
80
85
90
95
100
106
111
116
121
126
131
136
141
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
外径D(Φmm)
寸法P(mm)
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50826634
LS3AV10
28
10
34
5
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826643
LS3AV12
34
12
36
5.7
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826659
LS3AV13
39
14
38
6.3
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50826668
LS3AV16
44
16
40
6.9
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826677
LS3AV18
49
18
42
7.5
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826686
LS3AV20
54
20
44
8.1
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826695
LS3AV23
59
22
46
8.7
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826704
LS3AV24
64
24
48
9.3
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826713
LS3AV26
70
26
50
10
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826729
LS3AV28
75
28
52
10.6
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826738
LS3AV30
80
30
54
11.2
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826747
LS3AV32
85
32
56
11.8
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826756
LS3AV33
90
34
58
12.4
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826765
LS3AV34
95
36
60
16.9
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826774
LS3AV35
100
38
62
17.7
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826783
LS3AV39
106
40
64
18.6
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50826799
LS3AV40
111
42
66
19.4
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826808
LS3AV44
116
44
68
20.2
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826817
LS3AV45
121
46
70
21
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826826
LS3AV48
126
48
72
21.8
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826835
LS3AV50
131
50
74
22.6
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826844
LS3AV52
136
52
76
23.4
¥
3,350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50826853
LS3AV54
141
54
78
24.2
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50826869
LS3AV8
23
8
32
4.4
¥
1,150
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください