自在バンド 4BD

自在バンド 4BD - イワブチ
用途支線、アームタイの取付けに使用します寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50寸法d2(mm)M16X110適合径範囲Φ300~410内容量1個
注意
※JR標準仕様品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径範囲
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
508272644BD-HD-30Φ300~41040
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする