回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)
各種機械の送り軸駆動用(高速フィード) 高分解能シリアルエンコーダ(20ビット)搭載・IP67を標準採用
用途工作機械・トランスファマシン・搬送機械・食品加工機械
仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上
使用周囲温度(℃)0~40
励磁方式永久磁石形
使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)
耐熱クラスF
保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)
定格回転速度(min-1[r.p.m])1500
連結方式直結
RoHS指令(10物質対応)対応
振動階級V15
最高回転速度(min-1)3000
時間定格連続
絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)、AC1800(1分間(400V級))
内容量1台