片袖机

片袖机 - 井上金庫販売

スタンダードオフィスデスク。オフィスデスクの定番シリーズ。清潔感があり、飽きのこないデザイン。

付属品
ビス
材質
天板:300mm厚パーティクルボード+低圧メラミン / コードホール:ABS樹脂 / 袖箱本体:スチール粉体塗装 / 取手:ABS樹脂 / 幕板:スチール粉体塗装 / 脚:スチール粉体塗装+ABS樹脂
質量(kg)
46.2
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
方式
ノックダウン
天板耐荷重(kg)
約60
色(本体)
ホワイト
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50845026SID-107-3 WH1000ホワイト1000×700×700
¥66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50845035SID-107-3 NA1000ナチュラル1000×700×700
¥66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50845044SID-127-3 WH1200ホワイト1200×700×700
¥68,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50845053SID-127-3 NA1200ナチュラル1200×700×700
¥68,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする