RICOH THETA STICK TM-2
RICOH THETAシリーズ用に設計した自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。
伸長時の長さは約83cmで、旅行やイベントでの撮影や周りの風景を撮影する時など幅広い場面で利用できます。
専用設計のティルト式雲台は雲台自体の写り込みがなく、ティルトさせずに使用すると、パイプ部の写り込みを最小限に抑えた撮影が可能です。
逆に、パイプ部に対して角度をつけた撮影をすれば、被写体をレンズ正面でとらえるような撮影も可能です。
また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。
さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。
また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。
対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
質量(g)約155
仕様ティルト式雲台
材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂
ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4
段数5段
最大径(Φmm)21
縮長(mm)229
伸長(mm)836
内容量1個