モノショック リアショック T460 エマルジョンボディー HPA付

モノショック リアショック T460 エマルジョンボディー HPA付 - HYPERPRO(ハイパープロ)

ハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”をもつスプリングは、
純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgの
ライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。
その”コンスタントライジングレート”スプリングを開発したメーカーが、
スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。

仕様
ショックタイプ:モノ、油圧プリロードアジャスター:付き、タイプ名:エマルジョン、タイプNo.:460、スプリング:コンスタントライジングレート
主な適合車種
SV650(ABS) 16-20/SV650X(ABS) 19-20
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5085774822350053
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする