4K60Hz対応 HDMI延長器(40m)
4KやフルHDなどHDMI信号を延長可能
4K映像は40mフルHDは70mの延長が可能
POC技術搭載で電源の取り回しが容易
Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audioに対応
HDCP2.2対応・HDR10・CECに対応
リモコンの赤外線も延長に対応
シリアル通信の延長にも対応
壁掛け(ウォールマウント)に対応
延長信号:HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号
対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ
- セット内容
- 受信機×1、送信機×1、ACアダプター(24V 1A)×1、IR送信ケーブル×2、IR受信ケーブル×2、フェニックスコネクタ×2、ユーザーズマニュアル、保証書(1年間)
- 質量(g)
- 送信機・受信機:約350(本体のみ)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約157×90×20(突起部含まず)
- 対応機種
- HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
- ケーブル
- LAN:Cat5e、Cat6(延長用)
- 最大延長(m)
- 4K時:最大40m、1080p時:最大70m(距離)
- 対応解像度
- 840×2160 / 60Hz(4:4:4 24bit)
- 使用帯域
- ビデオ:18Gbps
- HDMI規格
- HDMI(HDCP2.2, HDR10, CEC対応)
- 内容量
- 1個
注意
※HDMI信号の伝送距離をLANケーブルで延長できる、送信機と受信機のセットです。※使用するケーブルや接続する環境によっては、最大延長距離に場合や映像が表示されない、途切れるなどの現象が発生する場合があります。
※4K、HDCP対応機器
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980カテゴリ






















