曜日別特売

4K60Hz/HDCP2.2対応 1入力2出力 HDMI分配器

4K60Hz/HDCP2.2対応 1入力2出力 HDMI分配器 - ラトックシステム

1つのHDMI信号を2つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
自動判別・優先出力・固定出力、3つの動作モードを搭載
最大3段のカスケード接続に対応
CEC対応で連携操作が可能(OUT1のみ)
電源スイッチに通電状態がわかるLEDを搭載
電源は安心のスクリューロック式を採用
最大10mのケーブルが使用可能
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
カスケード接続:直列3段階まで対応
対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC対応)
対応機器:HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン

仕様
ピクセルクロック:25MHz~600MHz
セット内容
REX-HDSP2-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル、保証書(1年)
質量(g)
約400(本体のみ)
コネクタ形状
接続:【入力】HDMIタイプA×1、【出力】HDMIタイプA×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約166×85×25(突起部含まず)
対応
HDCP2.2 / 1.4準拠
インターフェイス
HDMI、MicroUSB(F/Wアップデート用)
対応解像度
4096×2160(60/50Hz, 4:4:4/24bit)、4096×2160(30/25/24Hz)、3840×2160(60/50Hz, 4:4:4/24bit)、3840×2160(30/25/24Hz)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)
使用帯域
18Gbps(ビデオアンプ)
内容量
1個
注意
※ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器のHDMI信号を2分配します。
※ひとつのコンテンツを2台のテレビやプロジェクターに同時出力できます。
※HEC、ARCには対応していません。
※DVI-HDMI変換アダプター使用時はシングルリンクに対応。デュアルリンクには対応していません。
※最大で本製品7台、ディスプレイ8台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51952794RS-HDSP2-4K
¥14,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする