4K60Hz/HDCP2.2対応 1入力4出力 HDMI分配器
1つのHDMI信号を4つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
自動判別・優先出力・固定出力、3つの動作モードを搭載
最大3段のカスケード接続に対応
CEC対応で連携操作が可能(OUT1のみ)
電源スイッチに通電状態がわかるLEDを搭載
電源は安心のスクリューロック式を採用
最大10mのケーブルが使用可能
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
カスケード接続:直列3段階まで対応
対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC対応)
対応機器:HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
- 仕様
- ピクセルクロック:25MHz~600MHz
- セット内容
- REX-HDSP4-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル、保証書(1年)
- 質量(g)
- 約500(本体のみ)
- コネクタ形状
- 接続:【入力】HDMIタイプA ×1、【出力】HDMIタイプA ×4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約216×85×25(突起部含まず)
- 対応
- HDCP2.2 / 1.4準拠
- インターフェイス
- HDMI、MicroUSB(F/Wアップデート用)
- 対応解像度
- 4096×2160(60/50Hz, 4:4:4/24bit)、4096×2160(30/25/24Hz)、3840×2160(60/50Hz, 4:4:4/24bit)、3840×2160(30/25/24Hz)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)
- 使用帯域
- 18Gbps(ビデオアンプ)
- 内容量
- 1個
注意
※ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器のHDMI信号を4分配します。※ひとつのコンテンツを4台のテレビやプロジェクターに同時出力できます。
※HEC、ARCには対応していません。
※DVI-HDMI変換アダプター使用時はシングルリンクに対応。デュアルリンクには対応していません。
※最大で本製品21台、ディスプレイ64台
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980カテゴリ






















