ニッタシートエキストラ TS-S

ニッタシートエキストラ TS-S - ニッタ化工品

ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。
JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。
耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。
温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。
酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。
屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。
シート接合時の目安となるように端末から100mmの位置に黄色のラインが入っています。

主成分EPDM幅(mm)1200危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51960975TS-S1巻(20m)1.220
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51960984TS-S1巻(10m)1.510
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51960993TS-S1巻(10m)210
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする