ニッタ化工品
カットテープ
EPDMを主成分とした加硫ゴムの裏面に非加硫層を圧延したテープです。
応力緩和作用があり、断熱材の仕舞部や目地処理等の補強張りとして使います。
テープ展開時の表側が接着剤塗布面(張付け側)になります。
用途
補強張り用
主成分
EPDM
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.1
危険物の類別
非危険物
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51961106
1.1×100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください