ニッタ化工品
GTテープ
ブチルゴムを主成分とした自然加硫ゴムテープです。
断熱工法の場合にニッタシートエキストラの接合部に使用し、経年変化により架橋して接着性を向上させます。
用途
シート接合部用
主成分
ブチルゴム(自然加硫)
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.8
危険物の類別
非危険物
内容量
1巻(40m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51961115
0.8×30
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください