達人スリムⅢ

達人スリムⅢ イワタニ
(6件のレビュー)

上質に食卓を彩るスタイリッシュな薄型コンロ。テーブル面から五徳トップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニ・カセットフーシリーズの中で最も薄型のコンロです。

材質本体:鋼板(静電塗装)、トッププレート:プレコートフッ素鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、器具せんつまみ:ABS樹脂 質量(kg)約1.3 サイズ(mm)335×275×84 アズワン品番64-4204-81 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51963967 CB-SS-50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51963967
2022-09-29
用途:
焼肉、鍋
卸売・小売業

高さが低いので、鍋をしても取りやすい。
カセットのセットもらく。

対象商品:
51963967
2022-04-15
用途:
キャンプ用

イワタニ製なので火力、耐久性ともに問題ありません。緊急時にも活躍すると思います。

対象商品:
51963967
2021-10-03
用途:
テーブルの上での鍋やすき焼きの時

ずうっとイワタニを愛用していて、買い換えです。ガスの点火がとてもスムーズになったことやガスボンベも取り替えやすくなって満足しています。

対象商品:
51963967
2020-11-07
用途:
鍋料理
貝吹土建有限会社 様

火力・炎の角度等申し分ない。鍋の具材も低いので取りやすくて良い。
掃除も簡単で、これからの季節活躍してくれると思う。
流石、日本製イワタニ。

対象商品:
51963967
2020-10-15
用途:
料理
Colorz-O 様 (サービス業)

普段はIHを使っていますが、災害時のことも考えて購入しました。
当たり前ですが火力は十分。
今では通常の料理にも普段使いしてます。
次はアウトドアでも使用できるタイプも購入しようと思ってます。

対象商品:
51963967
2020-09-13
用途:
仕事用
その他業種

災害時に使用するため、準備しました。まだ災害は発生していませんが間に合ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする