プチスリムⅡ

プチスリムⅡ イワタニ
(1件のレビュー)

小さい、薄い、手軽なカセットコンロ。通常のコンロより置き面積が約4割小さい省スペースのコンパクトコンロ。テーブル面から五徳トップ位置までの高さがわずか77mm。

材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:プレコートフッ素鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、器具せんつまみ:ABS樹脂 質量(kg)約1.0 サイズ(mm)279×185×85 アズワン品番64-4204-83 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51963976 CB-JRC-PS50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-09-29
用途:
アウトドア

ケース付きがアウトドアには向いている、同商品で、ケース付きがあるが、モノタロウさんでは販売していない。残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする