曜日別特売

カシュー 自然乾燥

カシュー 自然乾燥 - カシューカシュー 自然乾燥 - カシューカシュー 自然乾燥 - カシューカシュー 自然乾燥 - カシューカシュー 自然乾燥 - カシュー
(1件のレビュー)

カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。
漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。
カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。
乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。
肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。
刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。

用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性
注意
※現場作業環境に合わせ、より適切なシンナーをご用意いたします。
全40種類を絞り込む
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51964299T011-01-70481缶(0.5kg)NO.48 ネオクリヤー0.5L
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964308T011-02-70511缶(0.5kg)NO.51 クリヤー0.5L
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964317T011-03-70521缶(0.5kg)NO.52 淡透0.5L
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964326T011-04-70531缶(0.5kg)NO.53 透0.5L
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964335T011-22-75691缶(0.5kg)NO.69 朱0.5L
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964344T011-22-75721缶(0.5kg)NO.72 赤0.5L
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964353T011-22-75841缶(0.5kg)NO.84 緑0.5L
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964369T011-21-75501缶(0.5kg)NO.50 白0.5L
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964378T011-28-72911缶(0.5kg)NO.91 黒0.5L
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964387T011-28-75921缶(0.5kg)NO.92 艶消黒0.5L
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964396T011-01-70481缶(1kg)NO.48 ネオクリヤー1L
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51964405T011-02-70511缶(1kg)NO.51 クリヤー1L
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51964414T011-03-70521缶(1kg)NO.52 淡透1L
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51964423T011-04-70531缶(1kg)NO.53 透1L
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964439T011-22-75691缶(1kg)NO.69 朱1L
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964448T011-22-75721缶(1kg)NO.72 赤1L
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
51964457T011-22-75841缶(1kg)NO.84 緑1L
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964466T011-21-75501缶(1kg)NO.50 白1L
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964475T011-28-72911缶(1kg)NO.91 黒1L
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51964484T011-28-75921缶(1kg)NO.92 艶消黒1L
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964493T011-01-70481缶(4kg)NO.48 ネオクリヤー4L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964509T011-02-70511缶(4kg)NO.51 クリヤー4L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964518T011-03-70521缶(4kg)NO.52 淡透4L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964527T011-04-70531缶(4kg)NO.53 透4L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964536T011-22-75691缶(4kg)NO.69 朱4L
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964545T011-22-75721缶(4kg)NO.72 赤4L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964554T011-22-75841缶(4kg)NO.84 緑4L
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964563T011-21-75501缶(4kg)NO.50 白4L
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964579T011-28-72911缶(4kg)NO.91 黒4L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964588T011-28-75921缶(4kg)NO.92 艶消黒4L
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51964597T011-01-70481缶(16kg)NO.48 ネオクリヤー16L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964606T011-02-70511缶(16kg)NO.51 クリヤー16L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964615T011-03-70521缶(16kg)NO.52 淡透16L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964624T011-04-70531缶(16kg)NO.53 透16L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964633T011-22-75691缶(16kg)NO.69 朱16L
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964649T011-22-75721缶(16kg)NO.72 赤16L
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964658T011-22-75841缶(16kg)NO.84 緑16L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964667T011-21-75501缶(16kg)NO.50 白16L
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964676T011-28-72911缶(16kg)NO.91 黒16L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964685T011-28-75921缶(16kg)NO.92 艶消黒16L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51964308
2022-06-20
用途: 木工
製造業

あまり使った事がありませんでしたが、塗膜を肉厚にしたくて使ってみました。評判通り極厚にできるし、その割に乾燥時間も表示通りくらいで仕上がるので大満足です。そのままだと少し固めなので薄め液も用意したほうが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする