カシュー 自然乾燥 NO.49 銀

カシュー 自然乾燥 NO.49 銀 - カシューカシュー 自然乾燥 NO.49 銀 - カシューカシュー 自然乾燥 NO.49 銀 - カシューカシュー 自然乾燥 NO.49 銀 - カシューカシュー 自然乾燥 NO.49 銀 - カシュー

カシュー自然乾燥 NO.49 銀は、玉虫塗り系などの下塗りとして使用される銀箔調塗料です。

用途漆器・工芸・上塗りNO.49 銀仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り/【主剤】豆缶:既調合品ですのでそのままシンナーで希釈し使用してください。、500g缶以上:カシュー銀色用クリヤーと銀ペーストが別になっているので、『カシュー銀色用クリヤー/銀ペースト=100/20』で配合して下さい。(配合の際には、一度に混合しないで初め銀粉の倍量のカシュー銀色用クリヤーで充分に攪拌混合し、その後に全量で混合すると容易に混合できます。)、【シンナー】主剤/シンナー=100/100~200塗装スプレー、刷毛塗りにおいて30~50g/m2で塗装してください。吐出量をしぼり、薄く重ねて塗装するとより良好な仕上がり外観となります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※現場作業環境に合わせ、より適切なシンナーをご用意いたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51964694T011-71-75491缶(0.5kg)0.5L
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964703T011-71-75491缶(1kg)1L
オープン
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
51964719T011-71-75491缶(4kg)4L
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
51964728T011-71-75491缶(16kg)16L
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする