カシュー
カシューNo.1500刷毛用シンナー
仕様
【プライマー/サーフェーサー添加量】20~30%、【上塗添加量】20~30%
塗装
刷毛塗り
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
下地処理
【添加量】0~10%
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51964843
T701-01-1500
1缶(1L)
1L
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964859
T701-01-1500
1缶(4L)
3.5L
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51964868
T701-01-1500
1缶(16L)
15L
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420