曜日別特売

ストロンエースNo.8

ストロンエースNo.8 - カシューストロンエースNo.8 - カシュー

ストロンエース No.8は優れた塗膜物性を持ったポリウレタン塗料です。
この塗料はアクリルポリオール(A液)とイソシアネート(B液)とのウレタン結合により架橋し強い塗膜を形成します。
塗り肌がよく、光沢保持性が優れています。
作業性に優れており、スプレー時の微粒化が良く、ガンの運行がスムーズに行えます。
耐候性、耐水性、耐薬品性などの塗膜性能に優れています。

用途鉄道車両主な用途鉄部仕様【混合性(2液型)】良好:混合するのに支障がないこと、【テーピング性】常乾97H後、【塗膜の状態】良好:ワレ、フクレ、ハガレを認めないこと配合A液:B液:シンナー=4:1:2~3、B液は08B液を使用してください。主成分ポリウレタン塗料粘度10~14秒(岩田カップNK-2)指触乾燥時間(分)10~20危険等級希釈【シンナー】シンナーはストロンシンナーを御使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)【30℃】6乾燥時間36時間、強制乾燥70℃×50分を目安危険物の性状非水溶性
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51965184T111-00-77001セット(5kg)クリヤー(艶有)4L
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
51965193T111-21-81031セット(5kg)ホワイト(艶有)4L
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
51965209T111-21-8103-101セット(5kg)ホワイト(艶消)4L
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
51965218T111-28-82331セット(5kg)黒(艶有)4L
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
51965227T111-28-8233-101セット(5kg)黒(艶消)4L
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
51965236T111-22-81141セット(5kg)赤(艶有)4L
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
51965245T111-23-80171セット(5kg)黄M(艶有)4L
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
51965254T111-24-77481セット(5kg)青(艶有)4L
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
51965263T111-25-77491セット(5kg)緑(艶有)4L
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
51965279T111-27-82191セット(5kg)茶(艶有)4L
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
51965288T111-24-81681セット(5kg)紫(艶有)4L
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
51965297T111-00-77001セット(20kg)クリヤー(艶有)16L
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965306T111-21-81031セット(20kg)ホワイト(艶有)16L
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965315T111-21-8103-101セット(20kg)ホワイト(艶消)16L
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965324T111-28-82331セット(20kg)黒(艶有)16L
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965333T111-28-8233-101セット(20kg)黒(艶消)16L
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965349T111-22-81141セット(20kg)赤(艶有)16L
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965358T111-23-80171セット(20kg)黄M(艶有)16L
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965367T111-24-77481セット(20kg)青(艶有)16L
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965376T111-25-77491セット(20kg)緑(艶有)16L
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965385T111-27-82191セット(20kg)茶(艶有)16L
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965394T111-24-81681セット(20kg)紫(艶有)16L
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする